GUANTE T-7 DY012BL ANTICORTE - FIBRA DYNEEMA

Guante Juba - DY012BL POWER FIT

Ver información técnica

Referencias

Juba:DY012BL-7
Rubix:798612847000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 DY012BL ANTICORTE - FIBRA DYNEEMA


Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma

Características
  • La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
  • Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
  • Sensación de frescura por su transpirabilidad.
  • Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
  • Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados.
  • Apto para uso alimentario.


Guantes de trabajo recomendados para:
  • Industria alimentaria.
  • Ensamblaje de piezas aceitadas.
  • Industria del vidrio.
  • Cadenas de montaje: automoción, maquinaria, electrodomésticos.


EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Material Principalnitrilo
Materialnitrilo
113,60 Sin IVA
/ 10 unidades
137,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño