Referencias
Juba:5150/10
Rubix:798426986000





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 5150 JUNIT FLEX
Guante sin costuras de nylon® recubierto de nitrilo foam esponjoso y microporoso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 388:2016
Características
- Nitrilo de calidad extra.
- La tecnología Foam le confiere un tacto esponjoso.
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Cartonaje industrial y artes gráficas.
- Logística y almacenes.
- Montaje de muebles.
- Industria de automoción.
- Talleres mecánicos.
EN 388:2016 - EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon® recubierto de nitrilo foam esponjoso y microporoso. Galga 15
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
