Referencias
Juba:4410/9
Rubix:798523360000




Detalles de producto : GUANTE T-9/L 4410 POWER CUT
Guante sin costuras de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano en palma y medio dorso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 90ºC.
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.
- Apto para uso alimentario.
- Recubierto en palma y medio dorso para una mayor protección.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Automoción.
- Aeronaútica y renovables.
- Industria de electrodomésticos (línea blanca).
- Inyección y moldeado de plásticos.
EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano en palma y medio dorso. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Material Principal | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,78 € Sin IVA
/ unidad
17,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
