Referencias
Juba:252/M
Rubix:798559413000

Detalles de producto : GUANTE T-8/M 252 WINTER JUBA
Guante sin costuras de acrílico/poliéster recubierto de látex rugoso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
Características
- Muy ergonómico y flexible.
- Buen agarre en superficies secas o mojadas.
- Guante confortable gracias a la combinación de la poliamida y el algodón.
- Interior con acabado de vulrizo que confiere mayor protección contra el frío (0ºC).
- Buena protección para riesgos mecánicos y protección al corte moderado.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
- Bolsa individual neutra.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Construcción.
- Carga y descarga.
- Logística.
- Trabajos con frío moderado en exterior.
- Mantenimiento de espacios públicos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Material | latex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
