Referencias
Ansell:11-819ESD 10
Rubix:798980558000
fabricante:11819100
EAN:0076490613877

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 11-819 ESD HYFLEX
El revestimiento ultrafino aporta una mayor sensibilidad para tareas de precisión
Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nuevo y mejorado)
- Ofrece una protección duradera en entornos abrasivos
- 20% más transpirable que los guantes de seguridad estándar, para unas manos más frescas y secas
Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology para un mejor ajuste y una mayor sensibilidad táctil
Sometido a un proceso de lavado exclusivo para crear un guante más limpio y más cómodo
Limpio e inocuo para la piel: Certificado Oeko-Tex® y dermatológicamente probado por Dermatest®
Certificado con propiedades electrostáticas según EN 16350 : 2014
Touchscreen Technology* para usar en pantallas táctiles de uso privado e industrial
Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nuevo y mejorado)
- Ofrece una protección duradera en entornos abrasivos
- 20% más transpirable que los guantes de seguridad estándar, para unas manos más frescas y secas
Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology para un mejor ajuste y una mayor sensibilidad táctil
Sometido a un proceso de lavado exclusivo para crear un guante más limpio y más cómodo
Limpio e inocuo para la piel: Certificado Oeko-Tex® y dermatológicamente probado por Dermatest®
Certificado con propiedades electrostáticas según EN 16350 : 2014
Touchscreen Technology* para usar en pantallas táctiles de uso privado e industrial
The perfect combination of comfort, dexterity with ESD/Touchscreen compatibility.
Cualidades
- ESD Certified: HyFlex® 11-819 is a safety glove with ESD functionality certified to EN 16350:2014, protecting products against electrostatic discharge. In addition, as part of a grounding chain they can be used in explosion hazard zones (ATEX ATmosphères EXplosives).
- Touchscreen compatible: It's touchscreen functionality allows the wearer to work with multiple touchscreen devices while keeping safety gloves on
- Long Lasting Protection: The FORTIX™ nitrile foam coating offers excellent grip and long lasting protection, reducing the total cost of ownership
- Barehand-like tactility: The seamless 18 gauge nylon and spandex liner combined with the ultra-thin FORTIX™ coating provides protection while maintaining bare hand sensitivity for tasks that require dexterity and precision
- Comfortable and Clean: The careful selection of materials, the Ansel ZONZ™ Comfort Fit Technology and proprietary washing process makes the HyFlex® 11-819 a clean, ultra breathable and highly comfortable glove
- Skin Friendly: Dermatologically approved by Dermatest® and certified by OEKO-TEX®
Aplicaciones
General handling|Mounting and dismantling|Machine tool operation|Quality inspection|Applications requiring dexterity and precision|Compatible with consumer and industrial touchscreens|Environments requiring ESD protection|Warehouse and logistics operations
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | si |
| Embalaje | 12 pairs bag;12 bag carton |
| Material | fortix foam nitrile (coating);nylon spandex, carbon (liner) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
81,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días