Referencias
Ansell:70-765-10
Rubix:798223870000
fabricante:70765100
EAN:0076490485610



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 70-765 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]
- Ahora con pulgar reforzado y costuras reubicadas en el dorso de los dedos, lo que reduce la exposición a cortes y ofrece mayor protección y duración. Este nuevo diseño ayuda a proteger frente a heridas leves y pinchazos, además de ofrecer un agarre superior incluso en entornos aceitosos gracias al uso de piel de primera calidad en la palma.
- Interior trenzado para mayor comodidad con poliéster/algodón coloreado
- Palma reforzada con piel de primera calidad
Übernahmegrundsätze konsolidiert Mitarbeiter O
Cualidades
- Almohadilla de cuero duradera doblemente cosida con fibra DuPont™ Kevlar® para garantizar un agarre superior y protección contra enganches y pinchazos afilados.
- Los hilos de ingeniería proporcionan una alta relación protección contra cortes-peso
- Hilo resistente a cortes de calibre 10 y peso medio y entrepierna del pulgar reforzada
- Protección hasta la punta de los dedos
- Protege las manos del contacto intermitente con el calor hasta 100ºC / 200ºF
- También disponible en envase de venta
Aplicaciones
Manipulación de chapas y paneles metálicos|Manipulación de piezas con bordes afilados y ásperos|Manipulación de piezas metálicas mecanizadas ásperas|Reparación y sustitución de vidrio|Sealing rough blocs and cylinders|Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos|Operaciones de prensado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 191 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | acrílico |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,92 € Sin IVA
/ unidad
26,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días