Referencias
TB:5530CAT/10
Rubix:799000654000
EAN:8428371075953


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 5530CAT
Descripción
Guante soporte acrílico.Recubrimiento nitrilo azul en palma.Capa impermeable de nitrilo interior.Forro nailon.Longitud: 31cm.
El soporte acrílico proporciona unas excelentes prestaciones térmicas.
Agarre superior tanto en ambientes secos como húmedos gracias al recubrimiento de nitrilo en palma.
El interior de nitrilo garantiza una buena impermeabilidad y el nailon mejora la adaptación del guante a la mano.
Usos: Cocina industrial. Industria alimentaria. Manipulación de alimentos.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor Alimentación Largo Impermeable 100%
Guante soporte acrílico.Recubrimiento nitrilo azul en palma.Capa impermeable de nitrilo interior.Forro nailon.Longitud: 31cm.
Cualidades
El soporte acrílico proporciona unas excelentes prestaciones térmicas.
Agarre superior tanto en ambientes secos como húmedos gracias al recubrimiento de nitrilo en palma.
El interior de nitrilo garantiza una buena impermeabilidad y el nailon mejora la adaptación del guante a la mano.
Agarre superior tanto en ambientes secos como húmedos gracias al recubrimiento de nitrilo en palma.
El interior de nitrilo garantiza una buena impermeabilidad y el nailon mejora la adaptación del guante a la mano.
Aplicaciones
Cocina industrial
Industria alimentaria
Manipulación de alimentos
Industria alimentaria
Manipulación de alimentos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Embalaje | 1 par bolsa / 5 pares paquete / 60 pares caja |
| Longitud | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € Sin IVA
/ unidad
15,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días