Referencias
Grundfos:CRI5-10 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798589602000
fabricante:96528053
EAN:5700397109755

Detalles de producto : 96528053 CRI5-10 A-P-I-E-HQQE 3X230/400 50HZ
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 96.7 l/min |
| Altura de represión | 51.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2329,00 € Sin IVA
/ unidad
2818,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
