Referencias
Festo:GRLA-3/8-QS-6-RS-D
Rubix:798194527000
fabricante:534341
EAN:4052568086824

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLA-3/8-QS-6-RS-D
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-3/8-QS-6-RS-D Con tornillo moleteado y contratuerca Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional, Conexión neumática, puerto 1=QS-6, Conexión neumática, puerto 2=G3/8, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=(* Roscado, * con rosca exterior (macho))
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x25x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,71 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días