Referencias
Ganter:GN 802-M8-48
Rubix:799052207000
fabricante:GN 802-M8-48
EAN:4045525375956






Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | gn 802 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TOPE DE APRIETE DE BRIDA GN 802-M8-48
Topes de apriete de bridas con tope roscado de acero orientable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | gn 802 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días