GN 821-400-S-NI-1 MORDAZAS DE GANCHO
Cierres de sujeción, acero, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 821-400-S-NI-1
Rubix:798588072000
fabricante:GN 821-400-S-NI-1
EAN:4045525540125





Detalles de producto : GN 821-400-S-NI-1 MORDAZAS DE GANCHO
Los cierres de sujeción GN 821 se utilizan, entre otros, para sujetar de forma segura compuertas, tapas de recipientes y elementos similares. Al sobrepasar el punto muerto mantienen la sujeción frente a las vibraciones. Mediante el recorrido de elevación w1 del gancho de sujeción, las piezas a unir pueden acercarse hasta 6 mm durante el apriete. El rango de ajuste w2 se obtiene mediante un husillo M6 del gancho de sujeción. Las variantes S, SV y SS evitan un desenganche accidental del cierre de sujeción. En la versión estándar, los cierres de las variantes SS tienen la misma cerradura y la misma llave. La fuerza de retención indicada en la tabla es un valor orientativo para la posible carga de tracción estática del cierre de sujeción. Dependiendo de las condiciones de uso, p. ej. por vibraciones o solicitaciones de choque, la fuerza de retención puede verse afectada. El gancho contraparte forma parte del suministro.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | gn 821 |
| Forma | s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,06 € Sin IVA
/ unidad
111,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días