Referencias
Ganter:GN 903-25-M12-94-ST
Rubix:799052226000
fabricante:GN 903-25-M12-94-ST
EAN:4045525465909






Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | gn 903 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : TOPE DE APRIETE DE BRIDA GN 903-25-M12-94-ST
Topes de apriete de bridas de acero o acero inoxidable, con tope de empuje en plástico nivelable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | gn 903 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días