Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • soldadura de calefacción con corte por llama (11)
  • soldaduras (1)
  • 1Marca
  • gce
    (13)
  • 13 Producto(s) de 13 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • gce:3111
    • rubix:799291346000
    • fabricante:3111
    brand logo
    • Tipo:seguro contra rotura del tubo presion gas 4bar - 6kg-h
    41,63 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:28076
    • rubix:799291354000
    • fabricante:28076
    brand logo
    • Tipo:surtido de utiles p/soldadura y blanda universal 11 pz
    744,02 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:26179
    • rubix:799291344000
    • fabricante:26179
    brand logo
    • Tipo:soldador blando propano rhöna presion gas 1,5bar
    143,75 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:25148
    • rubix:799291351000
    • fabricante:25148
    brand logo
    • Tipo:regulador pequeñaueño propano 1,5bar fijo
    82,88 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:28183
    • rubix:799291353000
    • fabricante:28183
    brand logo
    • Tipo:juego soldadura rhöna en caja de chapa de acero
    780,70 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:1164P
    • rubix:799291352000
    • fabricante:1164P
    brand logo
    • Tipo:valvula p/bombona pequeña propano g3-8 pulg izquierda seguro de sobrepresion
    62,22 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:570
    • rubix:799291347000
    • fabricante:570
    brand logo
    • Tipo:juego soldar propano curvado 40 grados 7 mm 1,5bar
    37,82 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:41889
    • rubix:799291349000
    • fabricante:41889
    brand logo
    • Tipo:adaptador de trasvase conexion combi p/botellas 5-33kg
    43,86 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:25767
    • rubix:799291345000
    • fabricante:25767
    brand logo
    • Tipo:mango propano classic g3/8 lh presion gas 1,5bar
    70,84 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:3160
    • rubix:799291350000
    • fabricante:3160
    • ean:4031182235689
    brand logo
    • Tipo:adaptador de trasvase propano p/botellas 5-11kg
    44,86 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:562
    • rubix:799291348000
    • fabricante:562
    brand logo
    • Tipo:juego soldar propano curvado 40 grados 5 mm 1,5bar
    33,76 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:546900003780P
    • rubix:799291343000
    • fabricante:546900003780P
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • gce:9381320
    • rubix:799298861000
    • ean:8592346093195
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días