JUEGO SOLDADURA RHÖNA EN CAJA DE CHAPA DE ACERO

Kit para soldadura fuerte

Ver información técnica

Referencias

GCE:28183
Rubix:799291353000
fabricante:28183
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego soldadura rhöna en caja de chapa de acero

Detalles de producto : JUEGO SOLDADURA RHÖNA EN CAJA DE CHAPA DE ACERO


Surtido de útiles para soldadura dura

Características: suministro en caja de chapa de acero con asa de transporte.

Aplicación: para soldaduras duras y para calentar.

Contenido del juego:
1 mango
4 sopletes turbo de Ø de 12; 14; 17 y 20 mm
1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH
1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg
1 encendedor de gas
1 llave de dos bocas
Kit para soldadura fuerte Rhöna en caja de chapa de acero GCE
Kit de soldadura fuerte Versión: Entrega en caja de chapa de acero con asa de transporte. Aplicación: Para soldadura fuerte y precalentamiento. Contenido del juego: 1 mango 4 sopletes turbo Ø 12; 14; 17 y 20 mm 1 manguera HD 2 m, G 3/8" LH 1 regulador pequeño 2,0 bar fijado, para botellas de 5 y 11 kg 1 encendedor de gas 1 llave fija

Información técnica


Atributos
Tipojuego soldadura rhöna en caja de chapa de acero
780,70 Sin IVA
/ unidad
944,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días