ADAPTADOR DE TRASVASE CONEXION COMBI P/BOTELLAS 5-33KG
Adaptador de trasvase Propano para botellas
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:90640031, 9923500031
Rubix:799291349000
fabricante:9923500031
Detalles de producto : ADAPTADOR DE TRASVASE CONEXION COMBI P/BOTELLAS 5-33KG
Conexión de trasvase de propano
Características: de latón macizo, conexión conforme a DIN 477, con marca de homologación 01 D 65 B, con espiga de guía y tuerca de mariposa G 3/8" izquierda.
Aplicación: para conectar a la bombona pequeña con la válvula correspondiente.
Tipo de conexión: tuerca de perfil W 21,8 mm x 1/14" a la izquierda, con pasador guía
Características: de latón macizo, conexión conforme a DIN 477, con marca de homologación 01 D 65 B, con espiga de guía y tuerca de mariposa G 3/8" izquierda.
Aplicación: para conectar a la bombona pequeña con la válvula correspondiente.
Tipo de conexión: tuerca de perfil W 21,8 mm x 1/14" a la izquierda, con pasador guía
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador de trasvase conexion combi p/botellas 5-33kg |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,86 € Sin IVA
/ unidad
53,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

