Referencias
Panter:GARDA S3-BRW/40
Rubix:798496240000
fabricante:937742700/40
EAN:8422044458401

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 GARDA S3 MARRON
Zapato de seguridad multifunción muy resistente y duradera. Fabricado libre de componentes metálicos en piel flor natural 1ª calidad hidrófuga extra gruesa. Calzado especial Multifunción, certificado Antiestático por ofrecer una resistencia al paso de corriente inferior a 1000 MΩ. Con puntera anti-impactos no metálica certificada, extrancha y resistente a 200 Julios, y con planta antiperforación textil no metálica. Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Cuenta con refuerzo especial en el puente para realizar trabajos sobre escalera. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Cierre mediante lengüeta confort, fuelle y sistema de cordones de rápido lazado.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € Sin IVA
/ unidad
60,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40
