Referencias
U-Power:BC10415 41
Rubix:798936876000
fabricante:0BC10415 41
EAN:8033546094693



Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 DESERT S1P SRC
Safety shoes high, u power, classic and strong of the "Style & Job" line, with suede leather upper with ultra breathable Textile inserts, steel toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU / PU sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41