ZAPATO T-42 EU FLAMENG S1PS FO SR

Flameng S1 P SRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Cofra Safety:78450-N01-42
Rubix:799056097000
fabricante:78450-N01-42
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colorblanco

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-42 EU FLAMENG S1PS FO SR


Norma : EN ISO 20345:2011. Empeine : tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH.
Forro exterior : tejido BREATEX, muy transpirable.
Forro interior : SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.
Plantilla : COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto, el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.
Suela : poliuretano / TPU.
Puntera : Aluminium 200 J.
Plantilla antiperforación : no metálica APT PLATE - Zero perforation.
Horma : 11 Mondopoint.
Prestactiones y plus técnicos : DGUV 112 - 191.
Tallas : 36-47 (EU), 3-12 (UK).

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colorblanco
62,79 € Sin IVA
/ unidad
75,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

42