GN 831-100-S-ST-1 MORDAZAS DE GANCHO
Ganchos de apriete, acero, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 831-100-S-ST-1
Rubix:798588069000
fabricante:GN 831-100-S-ST-1
EAN:4045525386297





Detalles de producto : GN 831-100-S-ST-1 MORDAZAS DE GANCHO
Las pinzas de gancho GN 831 se utilizan, entre otras cosas, para mantener de forma segura las solapas y las tapas de contenedores. Las pinzas se bloquean de forma segura en la parte central y, por tanto, son resistentes a las vibraciones. El recorrido w1 del gancho de apriete puede aproximar las piezas a sujetar hasta 6 mm como máximo. El recorrido w2 puede ajustarse en la varilla roscada M6 del gancho de apriete. Los tipos S y SV evitan el aflojamiento no deseado del gancho de apriete. Se emplean tornillos de cabeza de baja altura, como DIN 6912, para fijar los ganchos de apriete. Las cargas indicadas en la tabla son simplemente valores orientativos para una fuerza de tracción estática nominal a la que puede resistir el cierre. Según las condiciones en que se utilicen estas pinzas de gancho, como vibraciones o impactos, la capacidad de retención puede verse afectada. El soporte del gancho está incluido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | gn 831 |
| Forma | s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días