Referencias
Elesa:VC.308/40-D
Rubix:798578969000
fabricante:68101
EAN:4045525096776




Resumen técnico
| Material | tecnopolímero pp (polipropileno) |
|---|---|
| Ejecución | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); 2 chiavi in ottone nichelato; apertura a destra (d); piastra frontale in acciaio inox; statore e rotore in zamac; dado di bloccaggio in ottone; rondella elastica in acciaio zincato; rondella di posizionamento zincata (sp. 1,2 mm, da saldare alla lamiera); leva di chiusura piana in acciaio zincato |
Detalles de producto : VC.308/40-D PERILLAS TIPO CERRADURA CON BLOQUEO
Cierres de palanca
Cualidades
•Estator y rotor en Zamac
Cierre con placa frontal de acero inoxidable, movimiento del pomo a 90°
Tuerca de bloqueo en latón
Arandela elástica en acero zincado
Arandela de posicionamiento en acero zincado, espesor 1,2 mm para soldar a la chapa metálica de la puerta en caso de espesor reducido
Dos llaves de latón niquelado, extraíbles en dos posiciones (posición bloqueada o desbloqueada)
Apertura hacia el lado derecho (D) o hacia el lado izquierdo (S)
Cierre con 400 combinaciones diferentes. Cada cierre tiene una llave con combinación diferente
Cierre con placa frontal de acero inoxidable, movimiento del pomo a 90°
Tuerca de bloqueo en latón
Arandela elástica en acero zincado
Arandela de posicionamiento en acero zincado, espesor 1,2 mm para soldar a la chapa metálica de la puerta en caso de espesor reducido
Dos llaves de latón niquelado, extraíbles en dos posiciones (posición bloqueada o desbloqueada)
Apertura hacia el lado derecho (D) o hacia el lado izquierdo (S)
Cierre con 400 combinaciones diferentes. Cada cierre tiene una llave con combinación diferente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 146 g |
|---|---|
| Material | tecnopolímero pp (polipropileno) |
| Ejecución | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); 2 chiavi in ottone nichelato; apertura a destra (d); piastra frontale in acciaio inox; statore e rotore in zamac; dado di bloccaggio in ottone; rondella elastica in acciaio zincato; rondella di posizionamento zincata (sp. 1,2 mm, da saldare alla lamiera); leva di chiusura piana in acciaio zincato |
| Forma | perno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,24 € Sin IVA
/ unidad
22,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días