Cierre de tracción
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
cierre de tracción (31)
1Marca
elesa+ganter
(31)
12 Producto(s) de 31 variante (s):
CERRADURA CM.36-25
- elesa+ganter:421213
- rubix:798241335000
- Entrega estimada (15) días
- Material:aleación de zinc niquelada
- Ejecución:senza foro trasversale per lucchetto con gancio (cm.)
5,70 € Sin IVA
/ unidad
420092 TLE.SST-15/52+R MORDAZAS DE GANCHO
- elesa+ganter:TLE.SST-15/52+R
- rubix:798577481000
- fabricante:420092
- ean:8055007107643
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable aisi 304
- Ejecución:tle.sst - chiusura a leva semplice in acciaio inox aisi 304
2,80 € Sin IVA
/ unidad
TLFS.NH-24/138-150+R MORDAZAS DE GANCHO AJUSTABLE
- elesa+ganter:TLFS.NH-24/138-150+R
- rubix:798577710000
- fabricante:420103
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero niquelado
- Ejecución:tlfs: chiusura a leva con arresto di sicurezza e pulsante in tecnopolimero colore rosso ral 3000
6,49 € Sin IVA
/ unidad
TLA.SST-16.4/102+R MORDAZAS DE GANCHO
- elesa+ganter:TLA.SST-16.4/102+R
- rubix:798577482000
- fabricante:420082
- ean:4045525452459
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable aisi 304
- Ejecución:corpo leva e riscontro in acciaio inox aisi 304
3,28 € Sin IVA
/ unidad
GN 821-400-S-ST-1 MORDAZAS DE GANCHO
- elesa+ganter:GN 821-400-S-ST-1
- rubix:798586379000
- fabricante:GN 821-400-S-ST-1
- ean:4045525540071
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero
- Ejecución:gn 821
29,40 € Sin IVA
/ unidad
GN 831-100-A-NI-1 MORDAZAS DE GANCHO
- elesa+ganter:GN 831-100-A-NI-1
- rubix:798588071000
- fabricante:GN 831-100-A-NI-1
- ean:4045525386266
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable
- Ejecución:gn 831
20,81 € Sin IVA
/ unidad
CQ/A-M19X1-36-25 CERRADURA CON LLAVE EMBUTIDA
- elesa+ganter:CQ/A-M19x1-36-25
- rubix:798578893000
- fabricante:421303
- Entrega estimada (15) días
- Material:aleación de zinc niquelada
- Ejecución:con chiave ad incasso (cq/a: innesto a due alette per chiave).
5,97 € Sin IVA
/ unidad
CIERRE TLM.Z-26/48-60+R 420151
- elesa+ganter:420151
- rubix:798410589000
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero galvanizado
- Ejecución:tlm.z-26/48-60+r
5,89 € Sin IVA
/ unidad
VC.308/40-UD PERILLAS TIPO CERRADURA CON BLOQUEO
- elesa+ganter:VC.308/40-UD
- rubix:798578966000
- fabricante:68103
- Entrega estimada (15) días
- Material:tecnopolímero a base de polipropileno (pp) de alta resiliencia
- Ejecución:serratura con frontale in acciaio inox; rotazione manopola 90°; statore e rotore in zamac; dado di serraggio in ottone; rondella elastica in acciaio zincato; rondella di posizionamento in acciaio zincato (spessore 1,2 mm) per saldatura su lamiera dello sportello a spessore sottile; 2 chiavi in ottone nichelato estraibili in 2 posizioni (bloccato/sbloccato); esecuzione vc.308-u con serratura a combinazione unica (stessa combinazione per tutte le serrature e apertura con la stessa chiave); leva di chiusura piana in acciaio zincato
18,24 € Sin IVA
/ unidad
TLI.SST-13,5/90 MORDAZAS DE GANCHO
- elesa+ganter:TLI.SST-13,5/90
- rubix:798577478000
- fabricante:420132
- ean:4045525440906
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable (aisi 304)
- Ejecución:tli.sst — acciaio inox aisi 304
3,85 € Sin IVA
/ unidad
CQ/A-45-18-SST
- elesa+ganter:CQ/A-45-18-SST
- rubix:798812259000
- fabricante:CQ/A-45-18-SST
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inox aisi 304.
- Ejecución:con chiave (scanalatura a due alette per chiave: cq/a-sst)
48,55 € Sin IVA
/ unidad
CMT.32-18 AE-VO CERRADURA CON PERILLA PLEGABLE
- elesa+ganter:CMT.32-18 AE-VO
- rubix:798577724000
- fabricante:421243
- ean:4045525519923
- Entrega estimada (15) días
- Material:tecnopolímero
- Ejecución:ae-v0
7,49 € Sin IVA
/ unidad