Referencias
Bosch:1600A00B8G
Rubix:798678381000
EAN:3165140839327
Detalles de producto : CARGADOR GAL 1880 CV
Cargador GAL 1880 CV, El cargador rápido multivoltaje para todas las baterías de litio de 14,4 - 18 V, Recarga de la batería un 50 % más rápida (en comparación con AL 1860 CV), Modo de carga rápida: una batería de 4,0 Ah está lista para su uso tras 25 minutos con un 80 % de su capacidad, Active Air Cooling para una vida útil más larga de la batería, Caja de cartón; Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Cargador GAL 1880 CV
Cualidades
Cargador rápido multivoltio para todas las baterías de iones de litio, de 14,4 a 18 V
Carga de la batería un 50% más rápida (en comparación con AL 1860 CV)
Modo de carga rápida: una batería de 4,0 V puede utilizarse al 80% de su capacidad tras sólo 25 minutos
Refrigeración por aire activa para prolongar la vida útil de la batería
Carga de la batería un 50% más rápida (en comparación con AL 1860 CV)
Modo de carga rápida: una batería de 4,0 V puede utilizarse al 80% de su capacidad tras sólo 25 minutos
Refrigeración por aire activa para prolongar la vida útil de la batería
Información técnica
Atributos
| Tipo | cargador |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,55 € Sin IVA
/ unidad
125,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


