CARGADOR RAPIDO DOBLE PUERTO CARGA SIMULTANEA 2 BATERIAS M18DFC
Cargador rápido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 DFC
Rubix:799226329000
fabricante:4932472073
EAN:4058546324698
Documentos
Detalles de producto : CARGADOR RAPIDO DOBLE PUERTO CARGA SIMULTANEA 2 BATERIAS M18DFC
M18™ dual fast charger recharges all M18™ REDLITHIUM™ batteries . Up to 3x faster than M12-18C charger. Maximises productivity through simultaneous charging - charges two batteries at the same time. REDLINK™ electronics: charger communicates with the battery pack to ensure optimum performance and extend life.
Cualidades
-Recarga todas las baterías M18 REDLITHIUM
Maximiza la productividad gracias a la carga simultánea: carga dos baterías al mismo tiempo y es hasta 3 veces más rápido que el cargador M12-18C estándar
Inteligencia REDLINK: el cargador se comunica con la batería para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil
Las baterías M18 REDLITHIUM 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se recargan en 26 min / 52 min y 59 min
.Las baterías M18 REDLITHIUM 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se recargan en 26 min / 52 min y 59 min
Las baterías M18 REDLITHIUM 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah se recargan en 36 min / 60 min / 87 min / 130 min o menos.
Maximiza la productividad gracias a la carga simultánea: carga dos baterías al mismo tiempo y es hasta 3 veces más rápido que el cargador M12-18C estándar
Inteligencia REDLINK: el cargador se comunica con la batería para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil
Las baterías M18 REDLITHIUM 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se recargan en 26 min / 52 min y 59 min
.Las baterías M18 REDLITHIUM 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se recargan en 26 min / 52 min y 59 min
Las baterías M18 REDLITHIUM 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah se recargan en 36 min / 60 min / 87 min / 130 min o menos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cargador rápido |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,90 € Sin IVA
/ unidad
210,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

