Referencias
Milwaukee:4932352000
Rubix:798955649000
fabricante:4932352000
EAN:4002395366606
Documentos
Detalles de producto : CARGADOR M12 C12 C
Protective electronics optimizes battery charge in extreme temperatures and prolongs the battery lifetime. Encased circuit shields electronics from dust, moisture and impact. Battery charge indicator: a led-indicator displays the current charge level.
Cualidades
-La electrónica de protección de temperatura optimiza la velocidad del cargador en temperaturas extremas para prolongar la vida útil de la batería
La placa de circuitos encapsulada protege la electrónica del polvo, la humedad y los impactos
Indicación de carga progresiva: los LED de la batería se iluminan de forma incremental para informar sobre el nivel de carga actual de la batería
Las bateríasREDLITHIUM 3..0 Ah / 4.0 Ah se recargan en 60 min / 80 min o menos
REDLITHIUM 1.5 Ah / 2.0 Ah se recargan en 30 min / 40 min o menos
La placa de circuitos encapsulada protege la electrónica del polvo, la humedad y los impactos
Indicación de carga progresiva: los LED de la batería se iluminan de forma incremental para informar sobre el nivel de carga actual de la batería
Las bateríasREDLITHIUM 3..0 Ah / 4.0 Ah se recargan en 60 min / 80 min o menos
REDLITHIUM 1.5 Ah / 2.0 Ah se recargan en 30 min / 40 min o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cargador |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


