S1203SGAF-EU SOLUS 1000 SERIES SAFETY SPECTACLES S1203SGAF-EU
3M™ Solus™ Gafas de seguridad serie 1000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:S1203SGAF-EU
Rubix:798569217000
fabricante:7100080186
EAN:4054596063310

Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : S1203SGAF-EU SOLUS 1000 SERIES SAFETY SPECTACLES S1203SGAF-EU
Proteja sus ojos sin renunciar al estilo, la comodidad ni al campo de visión con las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000.Nuestras ligeras gafas de seguridad tienen una montura delgada y moderna y unas patillas suaves y acolchadas para mayor comodidad, con adornos en color que le confieren un aspecto actual y un suave puente nasal. La resistente lente de policarbonato resiste a los impactos y consta de recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ que le brinda propiedades antiempañantes y antirrayaduras de calidad superior, capaces de resistir el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de lavarlos varias veces.
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente.
Cualidades
Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicaciónNariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estiloEl recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superioresJunta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamañoJunta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Aplicaciones
Alimentación y bebidas; Fabricación; Fabricación; Industria farmacéutica; Laboratorios
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 87,35 g |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | verde |
| Material Principal | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 € Sin IVA
/ unidad
19,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





