GAFAS DE PATILLA PHEOS NEGRO/AMARILLO LENTE AMBAR, SUPRAVISION EXCELLENCE
Gafas Uvex pheos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9192385
Rubix:799200606000
fabricante:9192385
EAN:4031101495514


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA PHEOS NEGRO/AMARILLO LENTE AMBAR, SUPRAVISION EXCELLENCE
Diseño ultraligero y envolvente de 28 g que ofrece una excelente sujeción gracias a los brazos flexibles de doble densidad con zona antideslizante. Tratamiento exclusivo Uvex Supravision de excelencia: antivaho interior, potente antirrayado exterior (antirrayado extremadamente resistente en el exterior y antivaho permanente en el interior). Normas EN166, EN170, EN172 (versión ahumada).
Cualidades
Oculares envolventes. Protección suborbital con pantalla dúo-esférica con zona biselada "ojo plus-Protección" en la parte superior de la pantalla. Flexibilidad de las ramas gracias a la tecnología bidensidad con zonas blandas y antideslizantes. Compatibilidad con otros EPI. Ventilación excepcional. Innovador sistema de fijación de las ramas sin tornillos. Protección UV 400 nm.
Aplicaciones
Rectificado, fresado, mecánica de precisión, trabajos de laboratorio, montaje, trabajos al aire libre.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 € Sin IVA
/ unidad
9,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días