S1101SGAF-EU SOLUS 1000 SERIES SAFETY SPECTACLES SCOTCHGARD


3M™ Solus™ Gafas de seguridad serie 1000

Referencias
3m:S1101SGAF-EU
rubix:798569218000
fabricante:7100080258
ean:4054596063044
Resumen técnico
RevestimientoAntivaho
Gafas de protecciónIncoloro
Material ocularPolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S1101SGAF-EU SOLUS 1000 SERIES SAFETY SPECTACLES SCOTCHGARD


Proteja sus ojos sin renunciar al estilo, la comodidad ni al campo de visión con las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000.Nuestras ligeras gafas de seguridad tienen una montura delgada y moderna y unas patillas suaves y acolchadas para mayor comodidad, con adornos en color que le confieren un aspecto actual y un suave puente nasal. La resistente lente de policarbonato resiste a los impactos y consta de recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ que le brinda propiedades antiempañantes y antirrayaduras de calidad superior, capaces de resistir el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de lavarlos varias veces.
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente.

Cualidades

Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos

Información técnica


Atributos
RevestimientoAntivaho
Gafas de protecciónIncoloro
Material ocularPolicarbonato
ColorIncoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,44 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h