GAFA DE PATILLA SECUREFIT 400X AZUL/GRIS LENTE GRIS ANTIEMPAÑANTE ANTI RAYADURA

GAFA SF201SGAF-BLU INCOLORA ANTIEMPAÑANTE AZUL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:SF402XSGAF-BLU
Rubix:799067265000
fabricante:7100185278
EAN:4054596624023
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Oculargris
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA DE PATILLA SECUREFIT 400X AZUL/GRIS LENTE GRIS ANTIEMPAÑANTE ANTI RAYADURA


Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200.Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X presentan un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, brazos de patillas amplios y flexibles, un puente nasal suave y un protector de cejas para ofrecer protección adicional contra partículas voladoras.

Cualidades

Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ ligeras y económicas (18 gramos);El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos);El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento;Las patillas planas y flexibles permiten compatibilizar las gafas con orejeras sin problema;Fáciles de limpiar;Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos;Inserto para lentes graduadas disponible

Aplicaciones

Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con extremos de patillas suaves, protector de cejas y puente nasal integrado para una excelente cobertura adicional y un ajuste cómodo;El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos);Lente de color bermellón que ofrece buen contraste de colores en entornos al aire libre;El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento;Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Oculargris
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablessi
Colorgris
Material de derivaciónplástico
Material Principalpolicarbonato
292,20 Sin IVA
/ 20 unidades
353,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Ocular

Piezas laterales ajustables