Referencias
Uvex:9190280
Rubix:799146020000
fabricante:9190280
EAN:4031101529721


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFA PATILLA I-3 NEGRO/GRIS LENTE TRANSP
Cada persona es diferente. Son las diferencias las que nos hacen únicos. Un buen producto debe concebirse para todo tipo de personas, especialmente cuando se trata de la seguridad. Porque solo unas gafas de protección que se ajusten bien se utilizan con placer.
Cualidades
Adaptable a cualquier estructura facial con un confort extraordinario y una sujeción segura sin concesiones. Recubrimiento uvex supravision excellence: interior antiempañante, exterior muy resistente al rayado y a los productos químico.
Aplicaciones
Risk of mechanical projections.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días