Referencias
Megadyne:RPP-840-8M-20
Rubix:799045797000

Detalles de producto : RPP 840 8M 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 840 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,30 € Sin IVA
/ unidad
24,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días