PCV 14MGT 994 20

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 994 20
Rubix:798521093000
fabricante:923904071
EAN:5414465492389
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva994 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 994 20


Las correas de transmisión de potencia antielectrostáticas son imprescindibles en entornos ATEX. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante toda la vida útil de la correa — y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain® Carbon™ VOLT™ es la única correa en el mercado que cumple la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.

Cualidades

•Mantiene la conductividad estática durante la vida útil de la correa
400% mayor capacidad que las correas HTD
5% de ahorro energético respecto a las correas en V
99% de eficiencia durante toda la vida útil del accionamiento
Menor mantenimiento y tiempo de inactividad
Reduce el peso y las cargas en voladizo
Inerte frente a la mayoría de ácidos, productos químicos y al agua
Disponible bajo petición en construcción PowerPainT™, para eliminar el riesgo de contaminación por pintura

Aplicaciones

Refinación de petróleo, gas y productos químicos;Procesamiento de granos;Entornos sensibles electrónicamente

Información técnica


Atributos
Peso neto0,158 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva994 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes71
239,09 € Sin IVA
/ unidad
289,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días