Referencias
Megadyne:2400.8M30
Rubix:798841127000
fabricante:020430560543

Detalles de producto : 2400 RPP8 30
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € Sin IVA
/ unidad
86,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días