Referencias
Gates:PCV 14MGT 2660 37
Rubix:798521152000
fabricante:923905190
EAN:5414465493348


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2660 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 14MGT 2660 37
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de funda conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,767 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2660 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 190 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
981,34 € Sin IVA
/ unidad
1187,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días