Referencias
Megadyne:1200.8M20
Rubix:798754702000
fabricante:020430560370

Detalles de producto : RPP 1200 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1200 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,81 € Sin IVA
/ unidad
32,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días