Referencias
Gates:PCV 8MGT 3600 12
Rubix:798521005000
fabricante:923900450
EAN:5414465490002


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 3600 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que proporciona una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cables de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,2 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 3600 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 450 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,86 € Sin IVA
/ unidad
246,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días