PCV 14MGT 1750 68

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1750 68
Rubix:798521201000
fabricante:923906125
EAN:5414465493614
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 1750 68


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, dispondrá de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,931 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes125
1262,40 € Sin IVA
/ unidad
1527,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días