Referencias
Megadyne:1000.8M30
Rubix:798866214000
fabricante:020430560310

Detalles de producto : 1000 RPP8 30
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,72 € Sin IVA
/ unidad
42,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días