GT3 1270 5MGT 15

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 1270 5MGT 15
Rubix:935701502081
fabricante:940055301
EAN:5414465317064
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mgt
Longitud primitiva1270 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 1270 5MGT 15


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva1270 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes254
24,59 € Sin IVA
/ unidad
29,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días