Referencias
Megadyne:800.8M30
Rubix:799083742000
fabricante:020430560220

Detalles de producto : 800 RPP8 30
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 800 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días