PCV 14MGT 1610 20

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1610 20
Rubix:798521208000
fabricante:923904115
EAN:5414465492488
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1610 20


La potencia que desea, ¡la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cables de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,251 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes115
344,23 € Sin IVA
/ unidad
416,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días