Referencias
Megadyne:720.8M20
Rubix:798827117000
fabricante:020430560202

Detalles de producto : 720 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,46 € Sin IVA
/ unidad
22,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días