Referencias
Hazet:603/17N
Rubix:799287735000
EAN:4000896024063
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 603 7-27 MM JUEGO 7 PZ
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de cromo-vanadio, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de cromo-vanadio, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,50 € Sin IVA
/ unidad
375,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días