JUEGO LLAVES 6003 JOKER 5 SET 1

Juego llaves combinadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05020230001
Rubix:798928850000
fabricante:05020230001
EAN:4013288214171
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6

Documentos

Detalles de producto : JUEGO LLAVES 6003 JOKER 5 SET 1


Juego llaves combinadas Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete. Suministro en una bolsa enrollable muy compacta, protege las superficies delicadas.

Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.
Contenido del juego: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Cualidades

•Especially suitable for tight spaces
The special open end geometry expands the placement possibilities of the tool
The low return angle in the open end "takes" the screw every 15°
Slim ring side with 15° crank
Suitable for docking with the Wera 2go system

Información técnica


Atributos
Número de elementos6
111,83 € Sin IVA
/ unidad
135,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días