MODULO HERRAMIENTA 1/3 MARTILLO Y CINCEL TCS 6 821-7

Juego de herramientas Stahlwille

Ver información técnica
Referencias
Stahlwille:96830269
Rubix:799289205000
fabricante:96830269
EAN:4018754335602
brand logo

Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 1/3 MARTILLO Y CINCEL TCS 6 821-7


Módulo de herramientas para martillos, de 7 piezas, módulo 1/3

Características: revestimiento de espuma, resistente a las sustancias químicas, bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 175 x 350 mm
Módulo 2/3 = 350 x 350 mm
Módulo 3/3 = 530 x 350 mm

Surtido de herramientas en el sistema modular de inserción de herramientas Tool Control System (TCS).

Nota: apto para el carro de taller, banco de trabajo sobre ruedas y TOP BOX de Stahlwille.

Juego de martillos, 7 piezas
1 martillo de cerrajero, 500 g
1 martillo de superficie blanda, 35 mm
1 cortafríos, 175 mm
2 arrancapasadores 3,4; 6 mm
1 granete, 100 mm
1 punzón pasador 4 mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,15 Sin IVA
/ unidad
248,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días