PACK 94 HERRAMIENTAS 880731

Conjunto de módulos de herramientas para carro

Ver información técnica

Referencias

Roebuck:880731
Rubix:798960554000
EAN:3660338340710
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos94

Detalles de producto : PACK 94 HERRAMIENTAS 880731


Composición:
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref.
880765)- 17 vasos 1⁄2" (mm):
Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 11 vasos 1⁄4" (mm):
Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 vaso portapuntas, 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄4" 50 y 100 mm- 1 cardán 1⁄4" , 1 cardán 1⁄2"- 1 llave inglesa de 250 mm- 1 carraca 1⁄2" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄2" 125 y 250 mm- 5 puntas 1⁄4" planas(mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 puntas 1⁄4" allen (mm):
2-3-4-5-6-7-8- 4 puntas 1⁄4" Philips PH (0-1-2-3)- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)- 10 puntas perfil TORX 1⁄4":
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portapuntas 1⁄4" magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm):
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10. Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref.
880763)- 1 destornillador Phillips PH2- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150- 2 destornilladores perfil TORX T10, T20.Módulo herramientas de golpe (Réf 845711)- 1 martillo de mecánico mango trimaterial (ref.
845303)- 1 maceta antirebote de 32 mm (ref.
733698)- 1 cincel de 200 mm (ref.
828644)- 1 botador de 2 mm (ref.
828064)- 1 botador de 3 mm (ref.
828065)- 1 botador de 4 mm (ref.
828066)- 1 botador de 5 mm (ref.
828067)- 1 botador de 6 mm (ref.
828068)
Composition of the modules:
Sockets and tips storage module (Ref 880765)
- 17 sockets 1/2 inch (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 sockets 1/4 inch (mm): Ø 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bit holder, 1 sliding handle.
- 1 ratchet 1/4 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/4 inch 50 and 100 mm
- 1 1/4 inch gimbal, 1 1/2 inch gimbal
- 1 adjustable wrench 250 mm
- 1 ratchet 1/2 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/2 inch 125 and 250 mm
- 5 bits 1/4 inch Slit (mm): 3.5-4.5-5.5-6.5-8
- 7 bits 1/4 inch hex (mm): 2-3-4-5-6-7-8 - 4 bits 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3) - 4 tips Pozidriv PZ (0-1-2-3) - 10 bits compatible with Torx type imprints 1 /4 inches: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 magnetic 1/4 inch bit holder. - 9 male keys long hex spherical (mm): 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 Storage module screwdriver (Ref 880763) - 1 Phillips screwdriver PH2 - 4 screwdrivers Slot 3x80, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 - 2 TORX screwdriver T10, T20 Hammer module (Ref 845711) - 1 tri-material riveting hammer (Ref 845303) - 1 hammer 32 mm (Ref 733698) - 1 chisel 200 mm (Ref 828644) - 1 pin punch 2 mm (Ref 828064) - 1 pin flap 3 mm (Ref 828065) - 1 pin flap 4 mm (Ref 828066) - 1 pin flap 5 mm (Ref 828067) - 1 flush pin 6 mm (Ref 828068)

Información técnica


Atributos
Número de elementos94
408,69 € Sin IVA
/ unidad
494,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días