MALETA PORTAHERRAMIENTAS BIG BASIC MOVE ELEKTRO NR, 00 21 06 HL S
Estuche para herramientas "BIG Basic Move" Eléctrico
Ver información técnicaReferencias
Knipex:00 21 06 HL S
Rubix:799295962000
EAN:4003773084235
Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS BIG BASIC MOVE ELEKTRO NR, 00 21 06 HL S
Juego de herramientas BIG Basic-Move Elektro. 24 piezas
Características: de plástico ABS resistente a los impactos, con tirador telescópico y 2 ruedas. Compartimento para documentos en la tapa, 2 tableros de herramientas hechos de placas de cámara hueca de PP que repelen la suciedad con 31 compartimentos de inserción y bucles. Bandeja inferior fija, de 70 mm de altura, divisible, con placa de cubierta y 14 grandes compartimentos de inserción, 2 cerraduras de cilindro basculante, 1 cerradura de combinación y campo de etiquetado.
Contenido del juego:
1 martillo de cerrajero 300 g
1 mazo 1000 g
1 cincel de electricista, plano, 250 x 10 mm
1 cincel de albañilería 250 mm
1 cepillo plano 40mm
1 espátula de pintor
1 cubeta de yeso 127 x 94 mm
1 sierra PUK® 240 mm
1 alicate pelacables VDE, 160 mm
1 herramienta pelacables 165 mm
1 alicates de punta de aguja VDE 160 mm
1 alicate universal VDE, 180 mm
1 cortaalambres VDE, 160 mm
1 cuchillo pelacables VDE, 185 mm
4 destornilladores VDE planos 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores VDE de estrella PH 1; 2
2 destornilladores VDE de estrella PZ 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 lápiz de carpintero
Características: de plástico ABS resistente a los impactos, con tirador telescópico y 2 ruedas. Compartimento para documentos en la tapa, 2 tableros de herramientas hechos de placas de cámara hueca de PP que repelen la suciedad con 31 compartimentos de inserción y bucles. Bandeja inferior fija, de 70 mm de altura, divisible, con placa de cubierta y 14 grandes compartimentos de inserción, 2 cerraduras de cilindro basculante, 1 cerradura de combinación y campo de etiquetado.
Contenido del juego:
1 martillo de cerrajero 300 g
1 mazo 1000 g
1 cincel de electricista, plano, 250 x 10 mm
1 cincel de albañilería 250 mm
1 cepillo plano 40mm
1 espátula de pintor
1 cubeta de yeso 127 x 94 mm
1 sierra PUK® 240 mm
1 alicate pelacables VDE, 160 mm
1 herramienta pelacables 165 mm
1 alicates de punta de aguja VDE 160 mm
1 alicate universal VDE, 180 mm
1 cortaalambres VDE, 160 mm
1 cuchillo pelacables VDE, 185 mm
4 destornilladores VDE planos 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores VDE de estrella PH 1; 2
2 destornilladores VDE de estrella PZ 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 lápiz de carpintero
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 24 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,60 € Sin IVA
/ unidad
979,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días