JUEGO VARILLA INTERCAMBIABLE VDE SLIMBIT ELECTRIC PH, PZ PLANO, DE 6 PZ

Punta de atornillado Wiha

Ver información técnica

Referencias

Wiha:43160
Rubix:799295333000
fabricante:43160
EAN:4010995431600
brand logo

Detalles de producto : JUEGO VARILLA INTERCAMBIABLE VDE SLIMBIT ELECTRIC PH, PZ PLANO, DE 6 PZ


Juego de varillas intercambiables VDE slimBit, 6 piezas, cabeza plana/PH/PZ

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Contenido del juego:
2 varillas intercambiables cabeza plana 2; 2,5 mm
2 varillas intercambiables estrella PH 0; 1
2 varillas intercambiables estrella PZ 0; 1

Información técnica


Atributos
58,77 Sin IVA
/ unidad
71,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días