Referencias
Beta Tools:862LP 1,2X8
Rubix:798166666000
fabricante:008620030
EAN:8014230031033

Documentos
Detalles de producto : 862LP 1,2X8-PUNTAS CON CABEZA RANURADA
Puntas de atornillar para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x8 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
