VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16
Rubix:799258432000
fabricante:8096671
EAN:4052568453428

Detalles de producto : VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 3031.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,15 € Sin IVA
/ unidad
670,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días