Referencias
SMC:VG342-5DZ-06F-M-X87
Rubix:799157784000
fabricante:VG342-5DZ-06F-M-X87
EAN:3618036588910
Detalles de producto : VG342-5DZ-06F-M-X87
La serie VG342 es una electroválvula de asiento piloto de 3 orificios y puede utilizarse como válvula selectora o divisora (piloto externo). El accionamiento se puede cambiar entre los tipos N.C., N.O. o piloto externo. La VG342 puede utilizarse en vacío o a bajas presiones. No requiere lubricación.
•Safety Standard ISO13849-1.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
Pilot Specification: Internal Pilot
Port Size: 06 (3/4)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
Pilot Specification: Internal Pilot
Port Size: 06 (3/4)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Cualidades
-3 Port Pilot Operated Poppet Valve
Material Restriction Type
Bajo Consumo de Energía: 4. 8W DC (Tipo estándar);2W DC (Tipo de ahorro de energía)
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Material Restriction Type
Bajo Consumo de Energía: 4. 8W DC (Tipo estándar);2W DC (Tipo de ahorro de energía)
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
994,22 € Sin IVA
/ unidad
1203,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días